Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x CR2032 3V 225mAh MOLEX - PBL0040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 225 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 4.28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766635228
Réf. Sonepar
00399663522
Réf. Fournisseur
PBL0040
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
225 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
4.28 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
20.37 mm
poids:
4 g
NX Pile bouton lithium 1x CR2032 3V 225mAh MOLEX vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec CR2032W
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec CR2032W