Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x CR2430 1S1P 3V 285mAh T2 - PBL0009

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x CR2430 1S1P 3V 285mAh T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 285 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766526397

Réf. Sonepar

00399645495

Réf. Fournisseur

PBL0009

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

285 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

3 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

24 mm

poids:

4.41 g

NX Pile bouton lithium 1x CR2430 1S1P 3V 285mAh T2 vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pour adoucisseur PERMO