Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x CR2450 1S1P 2PH 3V 600mAh P2 - PBL0012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 600 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 5.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766526410
Réf. Sonepar
00399645497
Réf. Fournisseur
PBL0012
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
600 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
5.3 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24.6 mm
poids:
7.35 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)