Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x CR2450N 1S1P 3V 500mAh HBL - PBL0010

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x CR2450N 1S1P 3V 500mAh HBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 500 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 3.5 mm

  • hauteur, borne comprise - 3.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766526403

Réf. Sonepar

00399645496

Réf. Fournisseur

PBL0010

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

500 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

3.5 mm

hauteur, borne comprise:

3.5 mm

largeur:

3.5 mm

diamètre:

0 mm

poids:

6.1 g

NX Pile bouton lithium 1x CR2450N 1S1P 3V 500mAh HBL vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Application : sauvegarde memoire TPE Marque : EFTSMART Modele : 293521600 ,260424621 pour sauvgarde mémoire.