Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x CR2477 1S1P 2PH 3V 1000mAh P2 - PBL0013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1000 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 7.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766526427
Réf. Sonepar
00399645498
Réf. Fournisseur
PBL0013
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1000 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
7.9 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
24.35 mm
poids:
10.815 g
NX Pile bouton lithium 1x CR2477 1S1P 2PH 3V 1000mAh P2 vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec CR2477-T5
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec CR2477-T5