Enix - Pile(s) Pile bouton lithium CR2032 3V 220mAh 2PH - PBL0031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 220 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766658234
Réf. Sonepar
00399001596
Réf. Fournisseur
PBL0031
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
220 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
3.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
20 mm
poids:
3.36 g
NX Pile bouton lithium CR2032 3V 220mAh 2PH vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) secteur médical
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) secteur médical