Enix - Pile(s) Pile bouton lithium CR2450 1S1P 3V 540mAh Molex - PBL0030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 540 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 0.66 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766641502
Réf. Sonepar
00399001591
Réf. Fournisseur
PBL0030
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
540 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
0.66 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
2.48 mm
poids:
7 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile bouton lithium CR2450 de la marque NX compatible avec la batterie de rechange Mitsubishi FX3U et les modules d'extension FX2N et ADP FX3U. Cette pile bouton peut aussi être utilisée en remplacement pour les PLC FX2N. Equivalent avec F3-32BL, CR2450HR-FLEX, GT11-50BAT, FX3U-32BL