Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline 3V 180Ah Molex - PRD9008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 180000 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 104 mm
hauteur, borne comprise - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766534521
Réf. Sonepar
00399653452
Réf. Fournisseur
PRD9008
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
180000 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
104 mm
hauteur, borne comprise:
110 mm
largeur:
66.3 mm
diamètre:
0 mm
poids:
1200 g
NX Pile depolarisation air alcaline 3V 180Ah Molex vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation Zinc Air Alcaline de la marque NX d'une tension de 3V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Cette pile est recommandée pour les panneaux publicitaires du type abribus. Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-20°C - 45°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium).
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation Zinc Air Alcaline de la marque NX d'une tension de 3V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Cette pile est recommandée pour les panneaux publicitaires du type abribus. Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-20°C - 45°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium).


