Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline 6AS3-90D 9V 90Ah - PRD1707


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9 V
capacité - 90000 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 166 mm
hauteur, borne comprise - 114 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766631794
Réf. Sonepar
00399642055
Réf. Fournisseur
PRD1707
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
9 V
capacité:
90000 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
166 mm
hauteur, borne comprise:
114 mm
largeur:
112 mm
diamètre:
0 mm
poids:
2200 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation Zinc Air Alcaline 6AS3/90D ou encore eZ8 9/100D de la marque CEGASA (origine fabricant) d'une tension de 9V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Cette pile est recommandée pour les horodateurs alimentés par des panneaux solaires (STELIO et STRADA de PARKEON/ SCHLUMBERGER). Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-20°C - 50°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium).