Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline ALR40-200 1.5V 200Ah - PCD1701


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 200000 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 163 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436558130876
Réf. Sonepar
00399645627
Réf. Fournisseur
PCD1701
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
200000 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
163 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
64.5 mm
poids:
800 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation Zinc Air Alcaline ALR40/200 ou encore eZ8 1,5/200 de la marque CEGASA (origine fabricant) d'une tension de 1.5V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Cette pile est recommandée pour les applications souterraines et immergées. Elle prévient contre les risques de corrosion sur la surface métallique grâce à des systèmes de protection cathodique. Elle peut aussi être utilisée pour la signalisation ferroviaire. Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-20°C - 50°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium). Equivalent avec EZ8 1.5/200