Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline AS8 1.5V 350Ah - PRD1709

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline AS8 1.5V 350Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 350000 mAh

  • modèle - zinc/air

  • longueur - 85 mm

  • hauteur, borne comprise - 188 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766631800

Réf. Sonepar

00399642066

Réf. Fournisseur

PRD1709

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

350000 mAh

modèle:

zinc/air

longueur:

85 mm

hauteur, borne comprise:

188 mm

largeur:

85 mm

diamètre:

0 mm

poids:

1650 g

Cegasa Pile depolarisation air alcaline AS8 1.5V 350Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation Zinc Air Alcaline AS8 ou encore eZ8 1,5/350 de la marque CEGASA (origine fabricant) d'une tension de 1.5V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Cette pile est recommandée pour les applications souterraines et immergées. Elle prévient contre les risques de corrosion sur la surface métallique grâce à des systèmes de protection cathodique. Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-20°C - 50°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium).