Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline AS8F-5 1.5V 500Ah - PRD1712

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline AS8F-5 1.5V 500Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 500000 mAh

  • modèle - zinc/air

  • longueur - 85 mm

  • hauteur, borne comprise - 188 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766652980

Réf. Sonepar

00399642071

Réf. Fournisseur

PRD1712

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

500000 mAh

modèle:

zinc/air

longueur:

85 mm

hauteur, borne comprise:

188 mm

largeur:

85 mm

diamètre:

0 mm

poids:

2500 g

Cegasa Pile depolarisation air alcaline AS8F-5 1.5V 500Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation Zinc Air Alcaline AS8F-5 ou encore eZ8 1,5/500 de la marque CEGASA (origine fabricant) d'une tension de 1.5V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Cette pile est recommandée pour la signalisation ferroviaire. Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-20°C - 50°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium). Equivalent avec AS8F-5