Enix - Pile(s) Pile depolarisation air saline AD513 1.4V 900Ah - PRD7419

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile depolarisation air saline AD513 1.4V 900Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.4 V

  • capacité - 900000 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 170 mm

  • hauteur, borne comprise - 205 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766633323

Réf. Sonepar

00399642077

Réf. Fournisseur

PRD7419

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

1.4 V

capacité:

900000 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

170 mm

hauteur, borne comprise:

205 mm

largeur:

170 mm

diamètre:

0 mm

poids:

6200 g

Enove Pile depolarisation air saline AD513 1.4V 900Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation par air Saline de la marque ENOVE (origine fabricant) d'une tension de 1.4V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-5°C - 45°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. Les variations de l'humidité ambiante n'ont aucun effet significatif sur les performances de fonctionnement. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium). Equivalent avec AD513, AD513ST