Enix - Pile(s) Pile depolarisation air saline AD524 1.4V 150Ah - PRD7402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.4 V
capacité - 150000 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 86 mm
hauteur, borne comprise - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766600240
Réf. Sonepar
00399642073
Réf. Fournisseur
PRD7402
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
1.4 V
capacité:
150000 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
86 mm
hauteur, borne comprise:
195 mm
largeur:
86 mm
diamètre:
0 mm
poids:
1540 g
Enove Pile depolarisation air saline AD524 1.4V 150Ah vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation par air Saline de la marque ENOVE (origine fabricant) d'une tension de 1.4V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-5°C - 45°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. Les variations de l'humidité ambiante n'ont aucun effet significatif sur les performances de fonctionnement. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium). Equivalent avec AD524, AD524ST
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation par air Saline de la marque ENOVE (origine fabricant) d'une tension de 1.4V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-5°C - 45°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. Les variations de l'humidité ambiante n'ont aucun effet significatif sur les performances de fonctionnement. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium). Equivalent avec AD524, AD524ST