Enix - Pile(s) Pile lithium 2LSH20 PS42A 7.2V 7.75Ah - PCL7435

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium 2LSH20 PS42A 7.2V 7.75Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 7750 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 61 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766472182

Réf. Sonepar

00399645775

Réf. Fournisseur

PCL7435

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

7750 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

61 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

33.3 mm

poids:

89.25 g

Saft Pile lithium 2LSH20 PS42A 7.2V 7.75Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Application militaire : radiocommunication TRPP39 Important : Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. Haute densité d'énergie. Large plage de température. Excellente durée de stockage. Stabilité de tension. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevées, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs.. Respecter le sens de la polarité. Eviter les court-circuits (bien que non-dangereux, ils peuvent altérer la capacité) Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usage professionnel Equivalent avec 6135-14-434-0766, 04118K