Enix - Pile(s) Pile lithium 6LF22 9V 1.2Ah - PRL9002

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium 6LF22 9V 1.2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 1200 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 26.2 mm

  • hauteur, borne comprise - 48.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766485182

Réf. Sonepar

00399648518

Réf. Fournisseur

PRL9002

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

1200 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

26.2 mm

hauteur, borne comprise:

48.5 mm

largeur:

17.5 mm

diamètre:

0 mm

poids:

45 g

NX Pile lithium 6LF22 9V 1.2Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Jacket plastique Tension nominale : 4.0 - 9.0 Volts Tension circuit ouvert : 9 Volts Courant de décharge max : 200mA Température d'utilisation : - 40° C à + 85° C Equivalent avec 6LF22, 6135145885812, 6135143635842, 6135-14-3635842, 6135-14-5885812, AM6, PP3, U9VL, RF22, BATLI10, 9V