Enix - Pile(s) Pile lithium BA-5372-U 6V 560mAh - PCL7472


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 560 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 33.02 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
880487075803
Réf. Sonepar
00399645782
Réf. Fournisseur
PCL7472
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
560 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
33.02 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.51 mm
poids:
21 g
Saft Pile lithium BA-5372/U 6V 560mAh vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec 6135-01-214-6441, 6135012146441, NSN: 6135-01-214-6441, NSN 6135-01-214-6441, BA5372U, BA5372, BA1372U, BA1372/U, BA1372, BA-5372U, BA-5372/U, BA-5372, BA-1372U, BA-1372/U, BA-1372
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec 6135-01-214-6441, 6135012146441, NSN: 6135-01-214-6441, NSN 6135-01-214-6441, BA5372U, BA5372, BA1372U, BA1372/U, BA1372, BA-5372U, BA-5372/U, BA-5372, BA-1372U, BA-1372/U, BA-1372