Enix - Pile(s) Pile lithium BR-2-3AE2SPN 3V 1.2Ah 3PF - PCL6403

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium BR-2-3AE2SPN 3V 1.2Ah 3PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1200 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 33.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766463500

Réf. Sonepar

00399645768

Réf. Fournisseur

PCL6403

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

1200 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

33.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

17 mm

poids:

14 g

Panasonic Pile lithium BR-2/3AE2SPN 3V 1.2Ah 3PF vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Densité énergétique élevée Longue durée de vie Stabilité et haut rendement en décharge Faible résistance interne Résistance aux fuites Large plage de température (-40°C à +85°C) Equivalent avec BR-2/3AE2SP, BR2/3AE2SPE, BR2/3AE2SP, BR-2/3AE2SPN, BR23AE2SP, BR2/3AE2SP, BR-2/3AE2SPE