Enix - Pile(s) Pile lithium BR-C 3V 5Ah - PCL6405

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium BR-C 3V 5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 5000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766463517

Réf. Sonepar

00399645769

Réf. Fournisseur

PCL6405

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

5000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

26 mm

poids:

40 g

Panasonic Pile lithium BR-C 3V 5Ah vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Densité énergétique élevée Longue durée de vie Stabilité et haut rendement en décharge Faible résistance interne Résistance aux fuites Large plage de température (-40°C à +85°C) Equivalent avec BR-C, BRC