Enix - Pile(s) Pile lithium BR2-3A 3V 1.2Ah - PCL6411


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 33.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766463524
Réf. Sonepar
00399645770
Réf. Fournisseur
PCL6411
Marque
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
33.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
17 mm
poids:
13.335 g
Panasonic Pile lithium BR2/3A 3V 1.2Ah vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Densité énergétique élevée Longue durée de vie Stabilité et haut rendement en décharge Faible résistance interne Résistance aux fuites Large plage de température (-40°C à +85°C) Equivalent avec BR-2/3, BR2-3, BR-2/3A
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Densité énergétique élevée Longue durée de vie Stabilité et haut rendement en décharge Faible résistance interne Résistance aux fuites Large plage de température (-40°C à +85°C) Equivalent avec BR-2/3, BR2-3, BR-2/3A