Enix - Pile(s) Pile lithium BR2-3A 3V 1.2Ah AMP - PCL0092


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766528841
Réf. Sonepar
00399645744
Réf. Fournisseur
PCL0092
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
34 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
20 mm
poids:
14.49 g
NX Pile lithium BR2/3A 3V 1.2Ah AMP vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile Lithium 990XCP98000 compatible avec les automates programmables series MODICON Quantum de la marque SCHNEIDER Electric. Equivalent avec 990XCP98000
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile Lithium 990XCP98000 compatible avec les automates programmables series MODICON Quantum de la marque SCHNEIDER Electric. Equivalent avec 990XCP98000