Enix - Pile(s) Pile lithium BR2-3A 3V 1.2Ah JAE - PCL00126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766527158
Réf. Sonepar
00399645657
Réf. Fournisseur
PCL00126
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
34 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
17 mm
poids:
25 g
NX Pile lithium BR2/3A 3V 1.2Ah JAE vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec BR-E5C5A
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec BR-E5C5A