Enix - Pile(s) Pile lithium BR2-3A 3V 1.2Ah T2 - PCL0024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 33.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766527936
Réf. Sonepar
00399645688
Réf. Fournisseur
PCL0024
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
33.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
17.2 mm
poids:
14 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Densité énergétique élevée Longue durée de vie Stabilité et haut rendement en décharge Faible résistance interne Résistance aux fuites Large plage de température (-40°C à +85°C)