Enix - Pile(s) Pile lithium CR1-2AA 3V 950mAh - PCL8815


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 950 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496315710
Réf. Sonepar
00399631571
Réf. Fournisseur
PCL8815
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
950 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25.1 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.5 mm
poids:
12.075 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Les piles LITHIUM VARTA sont spécialement adaptées aux applications électroniques grâce à leur haute capacité, leur longue durée de vie et leur très faible auto-décharge (moins de 1 % par an de leur capacité à une température de 25°C). Respecter le sens de la polarité, ne pas incinérer ou recharger la pile et éviter les court-circuits (bien que non-dangereux, ils peuvent altérer la capacité). Réf : 6 127 101 301 Pays d'origine : Allemagne Equivalent avec 6127101301, CR14250, 6135171054612, 6135014151163, 6135-17-1054612, 6135-01-4151163, 6 127 101 301