Enix - Pile(s) Pile lithium CR1-2AA 3V 950mAh JST - PCL00219

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium CR1-2AA 3V 950mAh JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 950 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 25.73 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766527721

Réf. Sonepar

00399652772

Réf. Fournisseur

PCL00219

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

950 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.73 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16.76 mm

poids:

12.075 g

NX Pile lithium CR1/2AA 3V 950mAh JST vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Equivalent avec 06127201390, 6127201390