Enix - Pile(s) Pile lithium CR1-2AA 3V 950mAh T2 - PCL00280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 950 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766528360
Réf. Sonepar
00399652836
Réf. Fournisseur
PCL00280
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
950 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
15 mm
poids:
10.5 g
NX Pile lithium CR1/2AA 3V 950mAh T2 vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)