Enix - Pile(s) Pile lithium CR1-2AA CD 3V 950mAh CNA - PCL8808

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium CR1-2AA CD 3V 950mAh CNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 950 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 25.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496313105

Réf. Sonepar

00399631310

Réf. Fournisseur

PCL8808

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

950 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.5 mm

poids:

12.075 g

Varta Pile lithium CR1/2AA CD 3V 950mAh CNA vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Les piles LITHIUM VARTA sont spécialement adaptées aux applications électroniques grâce à leur haute capacité, leur longue durée de vie et leur très faible auto-décharge (moins de 1 % par an de leur capacité à une température de 25°C). Respecter le sens de la polarité, ne pas incinérer ou recharger la pile et éviter les court-circuits (bien que non-dangereux, ils peuvent altérer la capacité). 2 fils axiaux Equivalent avec 6127501301, 6 127 501 301