Enix - Pile(s) Pile lithium CR1-2AA PCB 3V 950mAh 3PF - PCL00232


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 950 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 26 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766527851
Réf. Sonepar
00399652785
Réf. Fournisseur
PCL00232
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
950 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
26 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.3 mm
poids:
10.8 g
NX Pile lithium CR1/2AA PCB 3V 950mAh 3PF vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)