Enix - Pile(s) Pile lithium CR1-3N 3V 160mAh P2 - PBL0016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 160 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 11.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766526458
Réf. Sonepar
00399645501
Réf. Fournisseur
PBL0016
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
160 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
11.3 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
11.7 mm
poids:
3.675 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)