Enix - Pile(s) Pile lithium CR1-3N 3V 160mAh P2 - PBL7607

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium CR1-3N 3V 160mAh P2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 160 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 10.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766456700

Réf. Sonepar

00399645556

Réf. Fournisseur

PBL7607

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

160 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

10.8 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

11.6 mm

poids:

4 g

FDK Pile lithium CR1/3N 3V 160mAh P2 vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) . Equivalent avec CR-1/3N-P1-1