Enix - Pile(s) Pile lithium CR123 3V 1.45Ah Shrink de 3 - PCL00261

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium CR123 3V 1.45Ah Shrink de 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 1450 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 497 mm

  • hauteur, borne comprise - 34.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766528155

Réf. Sonepar

00399652815

Réf. Fournisseur

PCL00261

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

1450 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

497 mm

hauteur, borne comprise:

34.5 mm

largeur:

16.9 mm

diamètre:

0 mm

poids:

52.08 g

NX Pile lithium CR123 3V 1.45Ah Shrink de 3 vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s) Equivalent avec 123, 101046, L123A, CR123R, 123A, 6205210501, VL123A, CR17335, EL123A, BATTCR123A, VL123, SF123A, SF123, K123LA, EL123AP, DL123A, DL123, CR17345, CR123A, CR123, 5018LC, 02460A, 1000040, 35948, 35898, 6205