Enix - Pile(s) Pile lithium CR123 3V 1.5Ah - PCL00116


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1300 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766527073
Réf. Sonepar
00399645649
Réf. Fournisseur
PCL00116
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1300 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
34 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.3 mm
poids:
17.745 g
Panasonic Pile lithium CR123 3V 1.5Ah vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec 123, 101046, L123A, CR123R, 123A, 6205210501, VL123A, CR17335, EL123A, BATTCR123A, VL123, SF123A, SF123, K123LA, EL123AP, DL123A, DL123, CR17345, CR123A, CR123, 5018LC, 02460A, 1000040, 35948, 35898, 6205
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec 123, 101046, L123A, CR123R, 123A, 6205210501, VL123A, CR17335, EL123A, BATTCR123A, VL123, SF123A, SF123, K123LA, EL123AP, DL123A, DL123, CR17345, CR123A, CR123, 5018LC, 02460A, 1000040, 35948, 35898, 6205