Enix - Pile(s) Pile lithium CR14250 1-2AA 3V 950mAh 3PF - PCL00315


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 850 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766607027
Réf. Sonepar
00399660702
Réf. Fournisseur
PCL00315
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
850 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.5 mm
poids:
42 g
NX Pile lithium CR14250 1/2AA 3V 950mAh 3PF vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Faible autodécharge Longue durée de vie Résistance aux fuites Event de sécurité Stabilité de la tension en décharge : -40°C à +85°C
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Faible autodécharge Longue durée de vie Résistance aux fuites Event de sécurité Stabilité de la tension en décharge : -40°C à +85°C