Enix - Pile(s) Pile lithium CR14505 AA 3V 1.5Ah - PCL9102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1500 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766448088
Réf. Sonepar
00399645900
Réf. Fournisseur
PCL9102
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1500 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.5 mm
poids:
700 g
N/A Pile lithium CR14505 AA 3V 1.5Ah vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Respecter le sens de la polarité Ne pas recharger la pile Equivalent avec 6117, CRAA, CR AA
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Respecter le sens de la polarité Ne pas recharger la pile Equivalent avec 6117, CRAA, CR AA