Enix - Pile(s) Pile lithium CR17450 3V 2400mAh Molex - PCL00245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 2400 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 45.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766527998
Réf. Sonepar
00399645691
Réf. Fournisseur
PCL00245
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
2400 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
45.3 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
17 mm
poids:
24.99 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)