Enix - Pile(s) Pile lithium CR17450E-R 3V 2400mAh T2 - PCL00141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 2400 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766527301
Réf. Sonepar
00399652730
Réf. Fournisseur
PCL00141
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
2400 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
45 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.6 mm
poids:
23.415 g
NX Pile lithium CR17450E-R 3V 2400mAh T2 vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)