Enix - Pile(s) Pile lithium CR2-3AA SLF 3V 1.35Ah P2 - PCL00309


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1350 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 33.75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766620910
Réf. Sonepar
00399662091
Réf. Fournisseur
PCL00309
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1350 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
33.75 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.4 mm
poids:
14.805 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Réf : 6 237 701 301 Equivalent avec 6 237 701 301