Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Enix - Pile(s) Pile lithium CR2 3V 850mAh T2 - PCL00135

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium CR2 3V 850mAh T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 850 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 27.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766527240

Réf. Sonepar

00399645666

Réf. Fournisseur

PCL00135

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

850 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

27.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

15.1 mm

poids:

11.55 g

Panasonic Pile lithium CR2 3V 850mAh T2 vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s)