Enix - Pile(s) Pile lithium CR435 3V 50mAh - PCL9103


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 50 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 35.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766448033
Réf. Sonepar
00399645901
Réf. Fournisseur
PCL9103
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
50 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
35.8 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
4 mm
poids:
0.9975 g
NX Pile lithium CR435 3V 50mAh vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Densité énergétique élevée Longue durée de vie Stabilité et haut rendement en décharge Faible résistance interne Résistance aux fuites Large plage de température (-40°C à +85°C) Allumette Equivalent avec CR435, BR435
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Densité énergétique élevée Longue durée de vie Stabilité et haut rendement en décharge Faible résistance interne Résistance aux fuites Large plage de température (-40°C à +85°C) Allumette Equivalent avec CR435, BR435