Enix - Pile(s) Pile lithium CRAA 3V 2Ah JST - PCL00283

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium CRAA 3V 2Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 2000 mAh

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766528391

Réf. Sonepar

00399652839

Réf. Fournisseur

PCL00283

Marque

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

2000 mAh

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.9 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.65 mm

poids:

23.1 g

NX Pile lithium CRAA 3V 2Ah JST vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s)