Enix - Pile(s) Pile lithium CRAA SLF 3V 2000mAh 3PF - PCL00221


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 2000 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766527752
Réf. Sonepar
00399652775
Réf. Fournisseur
PCL00221
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
2000 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
51 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.4 mm
poids:
21.21 g
Varta Pile lithium CRAA SLF 3V 2000mAh 3PF vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)