Enix - Pile(s) Pile lithium ER14250H 1-2 AA 3.6V 1200mAh CNA - PCL00122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 27.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766527110
Réf. Sonepar
00399645653
Réf. Fournisseur
PCL00122
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
27.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.5 mm
poids:
10.6 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)