Enix - Pile(s) Pile lithium ER14250H 1-2AA 3.6V 1.2Ah F100 - PCL00133

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium ER14250H 1-2AA 3.6V 1.2Ah F100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1200 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766527233

Réf. Sonepar

00399645665

Réf. Fournisseur

PCL00133

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1200 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25.4 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

15.1 mm

poids:

12.18 g

NX Pile lithium ER14250H 1/2AA 3.6V 1.2Ah F100 vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s)