Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Enix - Pile(s) Pile lithium ER14250H 1-2AA 3.6V 1200mAh HBL - PCL00129

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium ER14250H 1-2AA 3.6V 1200mAh HBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1200 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766527189

Réf. Sonepar

00399645660

Réf. Fournisseur

PCL00129

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1200 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

25 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.6 mm

poids:

10.71 g

Microbatt Pile lithium ER14250H 1/2AA 3.6V 1200mAh HBL vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s)