Enix - Pile(s) Pile lithium ER14250H 1-2AA Molex 5264 3.6V 1200mAh - PCL00239


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 26.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766527929
Réf. Sonepar
00399645687
Réf. Fournisseur
PCL00239
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
26.6 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
15.2 mm
poids:
11.4 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)