Enix - Pile(s) Pile lithium ER14505H AA 3.6V 2.4Ah P2 - PCL00322

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium ER14505H AA 3.6V 2.4Ah P2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2400 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 1 mm

  • hauteur, borne comprise - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766646538

Réf. Sonepar

00399001586

Réf. Fournisseur

PCL00322

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2400 mAh

modèle:

lithium

longueur:

1 mm

hauteur, borne comprise:

1 mm

largeur:

1 mm

diamètre:

0 mm

poids:

1 g

NX Pile lithium ER14505H AA 3.6V 2.4Ah P2 vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s)