Enix - Pile(s) Pile lithium ER14505M AA 3.6V 1800mAh Molex - PCL00240

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium ER14505M AA 3.6V 1800mAh Molex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1800 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766527943

Réf. Sonepar

00399645689

Réf. Fournisseur

PCL00240

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1800 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14 mm

poids:

20.685 g

NX Pile lithium ER14505M AA 3.6V 1800mAh Molex vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s)