Enix - Pile(s) Pile lithium ER17335H 2-3A 3.6V 1.9Ah - PCL9104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1900 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 33.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766448040
Réf. Sonepar
00399645902
Réf. Fournisseur
PCL9104
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1900 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
33.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
17.5 mm
poids:
18 g
NX Pile lithium ER17335H 2/3A 3.6V 1.9Ah vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)