Enix - Pile(s) Pile lithium ER26500M C 3.6V 6500mAh BERG - PCL00235

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium ER26500M C 3.6V 6500mAh BERG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 6500 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 51 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766527882

Réf. Sonepar

00399645685

Réf. Fournisseur

PCL00235

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

6500 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

51 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

27 mm

poids:

64.05 g

NX Pile lithium ER26500M C 3.6V 6500mAh BERG vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s)