Enix - Pile(s) Pile lithium ER26500M C 3.6V 6500mAh CNA - PCL00110

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pile(s) Pile lithium ER26500M C 3.6V 6500mAh CNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 6500 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 51.32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766527028

Réf. Sonepar

00399645645

Réf. Fournisseur

PCL00110

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

6500 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

51.32 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

25.76 mm

poids:

61.005 g

NX Pile lithium ER26500M C 3.6V 6500mAh CNA vendu par Pile(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pile(s)